Rillenkugellager Timken 16010-C3, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 10 mm | Innendurchmesser: 50 mm

Rillenkugellager Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:16010-C3
Rubix:838999
EAN:0053893719825
16010C3 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite10 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 16010C3 (TIM) Rillenkugellager Timken


Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser50 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite10 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie16000
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl9100 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r13,1 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr16,1 N
Gewicht0,18 kg
Zolltarifcode84821090
16,85 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,05 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an