Rillenkugellager SLF 6205 TB.P53, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager SLF
Siehe technische InformationenReferenzen
SLF:6205 TB.P53
Rubix:10095





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
Produktdetails : 6205-TB-P53 Rillenkugellager
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Fensterkäfig aus Phenolharz mit Gewebeeinlage, innenringgeführt, Lagerluft C3, Genauigkeit P5
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Fensterkäfig aus Phenolharz mit Gewebeeinlage, innenringgeführt, Lagerluft C3, Genauigkeit P5
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 15 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | polyamid |
| Genauigkeit | p5 (abec 5 / iso class 5) |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
274,18 € exkl. MwSt.
/ Stück
326,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage