Rillenkugellager Rollway 6220 C3, Außendurchmesser: 180 mm | Breite: 34 mm | Innendurchmesser: 100 mm
Rillenkugellager Rollway
Siehe technische InformationenReferenzen
Rollway:6220 C3
Rubix:693114





Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 34 mm |
Produktdetails : 6220/C3 (RLW) Rillenkugellager Rollway
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 180 mm |
| Breite | 34 mm |
| Lagerspiel | c3 |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
251,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
299,27 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage