Rillenkugellager NSK BL215ZZ, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 25 mm | Innendurchmesser: 75 mm
Rillenkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:BL215ZZ
Rubix:732673
Hersteller:BL215ZZ N
EAN:0029176032288




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 25 mm |
Produktdetails : BL 215ZZ (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, leichte Baureihe, mit Einfüllnuten
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 75 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 130 mm |
| Breite | 25 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | bl215.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 4500 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 72000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 72000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
125,23 € exkl. MwSt.
/ Stück
149,02 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen