Rillenkugellager NSK BL209ZNRC3, Außendurchmesser: 85 mm | Breite: 19 mm | Innendurchmesser: 45 mm
Rillenkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:BL209ZNRC3
Rubix:732640
EAN:0029176534898




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
Produktdetails : BL 209ZNR/C3 (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite des Lagers, Lagerluft C3, Ringnut im Mantel des Aussenringes und zugehöriger Sprengring, mi Einfüllnuten
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 45 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 85 mm |
| Breite | 19 mm |
| Dichtung | eine deckscheibe aus metall |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | bl209.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 7500 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 37000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 32000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
61,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
73,29 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen