Rillenkugellager NSK 6312ZC3, Außendurchmesser: 130 mm | Breite: 31 mm | Innendurchmesser: 60 mm

Rillenkugellager NSK

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:6312ZC3
Rubix:727817
Hersteller:6312ZC3 N
EAN:00029176017292
6312-Z/C3 (NSK) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe NSK
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite31 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6312-Z/C3 (NSK) Rillenkugellager, 1 Deckscheibe NSK


Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite des Lagers, Lagerluft C3

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1720 g
Innendurchmesser60 mm
Außendurchmesser130 mm
Breite31 mm
Dichtungeine deckscheibe aus metall
Lagerspielc3
Serie6312..
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl5300 rpm
Genauigkeitp0
Statische Tragzahl, radial - C0r52000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr82000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
63,02 exkl. MwSt.
/ Stück
74,99 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an