Rillenkugellager NSK 6009C3, Außendurchmesser: 75 mm | Breite: 16 mm | Innendurchmesser: 45 mm

Rillenkugellager NSK

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:6009C3
Rubix:726396
Hersteller:6009C3 N
EAN:00029176012921
6009/C3 (NSK) Rillenkugellager NSK
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite16 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6009/C3 (NSK) Rillenkugellager NSK


Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung auf beiden Seiten des Lagers, Befettung mit NS7, Lagerluft C3
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht245 g
Innendurchmesser45 mm
Außendurchmesser75 mm
Breite16 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Serie6009..
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl9000 rpm
Genauigkeitp0
Statische Tragzahl, radial - C0r15200 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr20900 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
11,91 exkl. MwSt.
/ Stück
14,17 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen