Rillenkugellager NSK 16002C3, Außendurchmesser: 32 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 15 mm
Rillenkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:16002C3
Rubix:722480
Hersteller:16002C3 N
EAN:00029176410369

Produktdetails : 16002/C3 (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 15 mm |
| Außendurchmesser | 32 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 16002.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 24000 rpm |
| Genauigkeit | p0 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2830 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 5600 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,89 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen