Rillenkugellager NSK BL313, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 33 mm | Innendurchmesser: 65 mm
Rillenkugellager NSK
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:BL313
Rubix:732729
Hersteller:BL313 N
EAN:0029176032530




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 65 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
Produktdetails : BL 313 (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Ringnut im Mantel des Aussenringes und zugehöriger Sprengring, mit Einfüllnuten
Rillenkugellager NSK
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 2400 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 65 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 33 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | bl313.. |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
| Genauigkeit | p0 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 103000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 89500 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
162,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
193,91 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen