Rillenkugellager NSK 6007ZNR, Außendurchmesser: 62 mm | Breite: 14 mm | Innendurchmesser: 35 mm

Rillenkugellager NSK

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:6007ZNR
Rubix:726371
Hersteller:6007ZNR N
EAN:00029176034275
6007-ZNR (NSK) Rillenkugellager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite14 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6007-ZNR (NSK) Rillenkugellager NSK


Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Edelstahl, Berührungsdichtung auf beiden Seiten des Lagers, gepresster und gehärteter Schnappkäfig aus Stahlblech, Befettung mit L11
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf einer Seite des Lagers, Ringnut im Mantel des Aussenringes und zugehöriger Sprengring

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht160 g
Innendurchmesser35 mm
Außendurchmesser62 mm
Breite14 mm
Dichtungeine deckscheibe aus metall
Lagerspielcn
Serie6007..
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl11000 rpm
Genauigkeitp0
Statische Tragzahl, radial - C0r10300 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr16000 N
Zolltarifcode84821090
12,53 exkl. MwSt.
/ Stück
14,91 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an