Rillenkugellager NSK 6000ZZNR, Außendurchmesser: 26 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 10 mm

Rillenkugellager NSK

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:6000ZZNR
Rubix:726217
Hersteller:6000ZZNR N
EAN:00029176423512
6000-ZZNR (NSK) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben, Ringnut, Sprengring NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6000-ZZNR (NSK) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben, Ringnut, Sprengring NSK


Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung auf beiden Seiten des Lagers, Befettung mit L11
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Ringnut im Mantel des Aussenringes und zugehöriger Sprengring

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht17 g
Innendurchmesser10 mm
Außendurchmesser26 mm
Breite8 mm
Dichtungzwei deckscheiben aus metall
Lagerspielcn
Serie6000..
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl30000 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r1970 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr4550 N
Zolltarifcode84821090
5,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,06 € inkl. MwSt.

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an