Miniaturkugellager Timken 626-C3, Außendurchmesser: 19 mm | Breite: 6 mm | Innendurchmesser: 6 mm

Rillenkugellager Miniatur Timken

Siehe technische Informationen

Referenzen

Timken:626-C3
Rubix:845059
EAN:0053893772646
626C3 (TIM) Rillenkugellager Timken

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 626C3 (TIM) Rillenkugellager Timken


Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser6 mm
Außendurchmesser19 mm
Breite6 mm
Dichtungoffen
Lagerspielc3
Käfigstahl
Serie6000 (miniatur/extra-klein)
Werkstoffstahl
Stärke6 mm
Gewicht7 g
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Grenzdrehzahl45000 rpm
Schmierungoffene ausführung (rp-rostschutz auf allen lagerflächen); endanwender wählt schmierstofftyp und -menge anwendungsabhängig.
Bohrungdurchmesser d = 6 mm (bohrung)
Statische Tragzahl, radial - C0r890 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr2300 N
Zolltarifcode84821010
3,26 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,88 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an