Rillenkugellager Timken 634-2RS, Außendurchmesser: 16 mm | Breite: 5 mm | Innendurchmesser: 4 mm
Rillenkugellager Miniatur 2 Dichtscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:634-2RS
Rubix:845276
EAN:0053893772820



Produktdetails : 634-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 16 mm |
| Breite | 5 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 634 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 46000 rpm |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 520 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 1300 N |
| Gewicht | 0,005 kg |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,88 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,62 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std