Rillenkugellager Timken 638-2Z, Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 8 mm
Rillenkugellager Miniatur 2 Deckscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:638-2Z
Rubix:845304
EAN:0053893772905

Produktdetails : 638-ZZ (TIM) Rillenkugellager Timken
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers
Miniatur- Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 9 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Lagerspiel | mc3 |
| Serie | 600 series (miniature and extra-small) |
| Werkstoff | stahl |
| Referenzdrehzahl | 28000 rpm |
| Grenzdrehzahl | 33000 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 2000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 4600 N |
| Gewicht | 0,027 kg |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,05 € exkl. MwSt.
/ Stück
9,58 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen