Rillenkugellager SKF 16068 MA, Außendurchmesser: 520 mm | Breite: 57 mm | Innendurchmesser: 340 mm
Rillenkugellager, Messingkäfig SKF
Siehe technische InformationenReferenzen
SKF:16068 MA
Rubix:1185369
EAN:7316571135847




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 340 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 520 mm |
| Breite | 57 mm |
Produktdetails : 16068 MA (SKF) Rillenkugellager, Messingkäfig SKF
Rillenkugellager sind besonders vielseitig verwendbar. Sie sind einfach im Aufbau, selbsthaltend, für hohe bis sehr hohe Drehzahlen geeignet können Radial- und Axialbelastungen in beide Richtungen aufnehmen und haben einen geringen Wartungsaufwand. Rillenkugellager sind die am meisten verwendeten Wälzlager. Sie werden deshalb von SKF in einer Vielzahl von Größen, Ausführungen und Varianten gefertigt.
Rillenkugellager, Messingkäfig SKF
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 46800 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 340 mm |
| Außendurchmesser | 520 mm |
| Breite | 57 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | cn |
| Serie | 160 |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 84821010 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7.378,60 € exkl. MwSt.
/ Stück
8.780,53 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen