Rillenkugellager Igus BB-623-B180-10-ES, Außendurchmesser: 10 mm | Breite: 4 mm | Innendurchmesser: 3 mm
Rillenkugellager B180
Siehe technische InformationenReferenzen
Igus:BB-623-B180-10-ES
Rubix:684625

Produktdetails : BB-623-B180-10-ES Rillenkugellager (Kst.) B180 xiros
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Kunststoff, Edelstahlkugeln, für Temperaturen bis +80°C, elektrisch isolierend
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Kunststoff, Edelstahlkugeln, für Temperaturen bis +80°C, elektrisch isolierend
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 3 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 10 mm |
| Breite | 4 mm |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84833080 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,41 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 8 ) Arbeitstagen
