Rillenkugellager NSK 6330, Außendurchmesser: 320 mm | Breite: 65 mm | Innendurchmesser: 150 mm

Rillenkugellager 63

Siehe technische Informationen
Referenzen
NSK:6330
Rubix:727993
Hersteller:6330 N
EAN:00029176018077
6330 (NSK) Rillenkugellager NSK
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser320 mm
Breite65 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6330 (NSK) Rillenkugellager NSK


Durch seine Bauart ist das Rillenkugellager die gebräuchlichste Bauform und wird in einer Vielzahl unterschiedlichster Anwendungen eingesetzt. Das NSK Fertigungsprogramm umfasst alle gängigen Baugrößen in den verschiedenen Ausführungen. Es nimmt nicht nur Radialkräfte auf, sondern auch Axialkräfte in beide Richtungen. Dank des niedrigen Reibmoments sind NSK Rillenkugellager für Anwendungen auch mit hohen Drehzahlen geeignet, die geringe Leistungsverluste erfordern. Sie sind leicht zu montieren und in vielen verschiedenen Konfigurationen einsetzbar.
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht21600 g
Innendurchmesser150 mm
Außendurchmesser320 mm
Breite65 mm
Dichtungoffen
Lagerspielcm
Serie6330..
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl1800 rpm
Genauigkeitp0
Statische Tragzahl, radial - C0r284000 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr274000 N
Zolltarifcode84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.185,41 exkl. MwSt.
/ Stück
1.410,64 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an