Rillenkugellager FAG 6308-M-J20AB-C3, Außendurchmesser: 90 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 40 mm
Rillenkugellager 63..-M
Siehe technische InformationenReferenzen
FAG:6308-M-J20AB-C3
Rubix:950097
Hersteller:0692087270030


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 6308-M-J20AB-C3 (FAG) Rillenkugellager, stromisoliert, Messingkäfig FAG
Rillenkugellager
Rillenkugellager stromisoliert, Messingkäfig FAG
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 765 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 90 mm |
| Breite | 23 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 63 |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | messing |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
636,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
757,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort