Rillenkugellager SNR 6208E, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 40 mm

Rillenkugellager 62

Siehe technische InformationenSiehe Dokumente

Referenzen

SNR:6208E
Rubix:672961
EAN:3413520131487
6208 E (SNR) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SNR

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Alle Merkmale ansehen

Dokumente

Produktdetails : 6208 E (SNR) Rillenkugellager, 2 Deckscheiben SNR


Dieses Rillenkugellager von SNR vereint Schutz, Laufruhe und eine gute Tragfähigkeit Es ist eine robuste und ausgewogene Lösung für halb-offene Umgebungen oder Anwendungen mit teilweiser Kontamination.

Eigenschaften:
Dieses einreihige Kugellager ist mit einem stabilen Käfig aus Stahlblech ausgestattet, der eine zuverlässige Führung der Wälzkörper gewährleistet. Es verfügt über eine schleifende Dichtung auf nur einer Seite, während die andere Lagerseite offen bleibt. Diese Konstruktion bietet einen optimalen Kompromiss zwischen Wärmeableitung und Lebensdauer. Das Standard-Radialspiel sorgt bei Raumtemperatur für eine stabile Rotation und minimiert das Risiko von Überhitzung. Das Lager ist für hohe Radiallasten ausgelegt und verträgt moderate Axialkräfte in beide Richtungen.

Wartung:
Der einseitige Dichtkontakt reduziert das Eindringen von Schmutzpartikeln und hilft, das Schmiermittel im Lager zu halten. Die offene Seite bleibt jedoch exponiert und erfordert insbesondere in staubigen oder feuchten Umgebungen eine regelmäßige Kontrolle. Eine Nachschmierung kann je nach Betriebsbedingungen (Drehzahl, Temperatur, Last oder Exposition) notwendig sein. Um die Lebensdauer des Lagers zu maximieren, werden regelmäßige Reinigungen und Sichtkontrollen empfohlen. Die Betriebstemperatur sollte im moderaten Bereich bleiben, um eine Beeinträchtigung des Schmierstoffs oder der Bauteile zu vermeiden.

Dichtung:
Dieses Lagermodell verfügt über eine asymmetrische Abdichtung mit einem schleifenden Dichtungsring auf nur einer Seite. Diese Dichtung fungiert als wirksame Barriere gegen Staub, Feuchtigkeit und Spritzwasser, während sie gleichzeitig das Schmierfett im Lager hält. Die gegenüberliegende Seite bleibt ungeschützt und ermöglicht eine natürliche Belüftung sowie direkten Zugang in bestimmten Einbausituationen. Diese Bauweise ist ein bewusst gewählter Kompromiss. Sie bietet einen gezielten Schutz auf einer Seite und erhöhte Rotationsfreiheit auf der anderen. Der durch die Dichtung verursachte Reibwiderstand ist leicht erhöht, bleibt jedoch für viele Standardanwendungen vollkommen geeignet.

Markeninformationen:
SNR ist eine etablierte Marke im Bereich Wälzlager und mechanischer Komponenten. Gegründet im Jahr 1916, gehört sie heute zur weltweit führenden NTN-Gruppe. SNR steht für Qualität, Zuverlässigkeit und technische Innovation. Die Marke bietet maßgeschneiderte Lösungen für die Automobil-, Luftfahrt- und allgemeine Industrie.

Stärken:
• Zielgerichteter Schutz vor Wasser und Staub dank einseitiger Dichtung
• Guter Kompromiss zwischen geringem Reibmoment und hoher Tragfähigkeit
• Robuster Stahlblechkäfig für optimale Stabilität bei hohen Drehzahlen
• Einseitig offenes Design zur Wärmeableitung und Schmierstoffzirkulation

Anwendungen:
Dieses Lager ist ideal für Förderanlagen, Transportrollen, Getriebe oder Antriebseinheiten. Es eignet sich hervorragend für Systeme, die lokalen Belastungen oder Spritzern ausgesetzt sind. Es ist ebenso für halbgeschlossene Maschinen (z. B. an Gehäuseausgängen) geeignet, bei denen ein einseitiger Schutz ausreicht. Dank seiner Drehfreudigkeit und thermischen Stabilität ist es in zahlreichen industriellen Anwendungen einsetzbar, bei denen Zuverlässigkeit und Langlebigkeit im Vordergrund stehen.

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)84x27x84 mm
Bruttogewicht370 g
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser80 mm
Breite18 mm
Dichtungeine gummidichtung
Lagerspielcn
Serie6200
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl5700 rpm
Statische Tragzahl, radial - C0r17900 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr28700 N
Gewicht0,373 kg
Zolltarifcode84821090
21,73 exkl. MwSt.
/ Stück
25,86 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an