Rillenkugellager Timken 62205-2RS-C3, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 18 mm | Innendurchmesser: 25 mm
Rillenkugellager 2 Dichtscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:62205-2RS-C3
Rubix:845002
EAN:0053893724171


Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 18 mm |
Produktdetails : 62205-2RSC3 (TIM) Rillenkugellager Timken
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 25 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 52 mm |
| Breite | 18 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | c3 |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
14,56 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,33 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen