Rillenkugellager NSK 6904DDUC3, Außendurchmesser: 37 mm | Breite: 9 mm | Innendurchmesser: 20 mm

Rillenkugellager 2 Dichtscheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:6904DDUC3
Rubix:728327
Hersteller:6904DDUC3 N
EAN:00029176642500
6904 DDU/C3 (NSK) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite9 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6904 DDU/C3 (NSK) Dünnringlager, 2 Dichtscheiben NSK


Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben NSK
Dünnringlager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht37 g
Innendurchmesser20 mm
Außendurchmesser37 mm
Breite9 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc3
Serie6904..
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl12000 rpm
Genauigkeitp0 (normal / abec 1)
Statische Tragzahl, radial - C0r3700 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr6400 N
Zolltarifcode84821090
14,37 € exkl. MwSt.
/ Stück
17,10 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 11 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an