Rillenkugellager Timken 62208-2RS, Außendurchmesser: 80 mm | Breite: 23 mm | Innendurchmesser: 40 mm
Rillenkugellager, 2 Dichtscheiben Timken
Siehe technische InformationenReferenzen
Timken:62208-2RS
Rubix:845007
Hersteller:100417061
EAN:0087796294516







Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 40 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 23 mm |
Produktdetails : 62208-2RS (TIM) Rillenkugellager Timken
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung aus Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Verpackungsmaße (L x B x H) | 83,9978x83,9978x25,9842 mm |
|---|---|
| Gewicht der Verpackung | 499 g |
| Innendurchmesser | 40 mm |
| Außendurchmesser | 80 mm |
| Breite | 23 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cn |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
27,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
33,31 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std