Rillenkugellager SWC 6001.2ZR.HT2, Außendurchmesser: 28 mm | Breite: 8 mm | Innendurchmesser: 12 mm
Rillenkugellager 2 Deckscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
SWC:6001.2ZR.HT2
Rubix:2525347




Produktdetails : 6001-2ZR.HT2 Rillenkugellager, 2 Deckscheiben
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe auf beiden Seiten des Lagers, Befettung mit HT2
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe auf beiden Seiten des Lagers, Befettung mit HT2
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 12 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 28 mm |
| Breite | 8 mm |
| Dichtung | zwei deckscheiben aus metall |
| Werkstoff | stahl |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
17,04 € exkl. MwSt.
/ Stück
20,28 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen
