Rillenkugellager NSK 6320VV, Außendurchmesser: 215 mm | Breite: 47 mm | Innendurchmesser: 100 mm
Rillenkugellager 2 Deckscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6320VV
Rubix:727953
Hersteller:6320VV N
EAN:0029176495359




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 47 mm |
Produktdetails : 6320 VV (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, berührungsfreie Kunststoffdichtung auf beiden Seiten des Lagers
Technische Informationen
Attribute
| Innendurchmesser | 100 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 215 mm |
| Breite | 47 mm |
| Dichtung | zwei gummidichtungen |
| Lagerspiel | cm |
| Serie | 6320.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 2800 rpm |
| Genauigkeit | p0 |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 141000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 173000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
423,69 € exkl. MwSt.
/ Stück
504,19 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen