Rillenkugellager NSK 6205DDUC4, Außendurchmesser: 52 mm | Breite: 15 mm | Innendurchmesser: 25 mm

Rillenkugellager 2 Deckscheiben

Siehe technische Informationen

Referenzen

NSK:6205DDUC4
Rubix:726966
Hersteller:6205DDUC4 N
EAN:00029176582264
6205 DDU/C4 (NSK) Rillenkugellager NSK

Technische Zusammenfassung

Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 6205 DDU/C4 (NSK) Rillenkugellager NSK


Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C4
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Berührungsdichtung auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C4

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht123 g
Innendurchmesser25 mm
Außendurchmesser52 mm
Breite15 mm
Dichtungzwei gummidichtungen
Lagerspielc4
Serie6205..
Werkstoffstahl
Käfigstahl
Grenzdrehzahl9000 rpm
Genauigkeitp0
Statische Tragzahl, radial - C0r7850 N
Dynamische Tragzahl, radial - Cr14000 N
Zolltarifcode84821090
8,62 exkl. MwSt.
/ Stück
10,26 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen

Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an