Rillenkugellager NSK 6018C3, Außendurchmesser: 140 mm | Breite: 24 mm | Innendurchmesser: 90 mm
Rillenkugellager 2 Deckscheiben
Siehe technische InformationenReferenzen
NSK:6018C3
Rubix:726570
Hersteller:6018C3 N
EAN:00029176013294




Technische Zusammenfassung
| Innendurchmesser | 90 mm |
|---|---|
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 24 mm |
Produktdetails : 6018/C3 (NSK) Rillenkugellager NSK
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Deckscheibe aus Stahlblech auf beiden Seiten des Lagers, Lagerluft C3
Rillenkugellager einreihig, Hauptabmessungen nach DIN 625-1, Lagerluft C3
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1200 g |
|---|---|
| Innendurchmesser | 90 mm |
| Außendurchmesser | 140 mm |
| Breite | 24 mm |
| Dichtung | offen |
| Lagerspiel | c3 |
| Serie | 6018.. |
| Werkstoff | stahl |
| Käfig | stahl |
| Grenzdrehzahl | 4800 rpm |
| Genauigkeit | p0 (normal / abec 1) |
| Statische Tragzahl, radial - C0r | 50000 N |
| Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 58000 N |
| Zolltarifcode | 84821090 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
81,89 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 10 ) Arbeitstagen