Referenzen
Rubix-DE:38940010, 9383900010
Rubix:1545931
Hersteller:9383900010

Produktdetails : 9383900010 Richtkeil HERKULES 63/ 50-63mm
Richtkeil HERKULES 63/ 50-63mm AMF
Richtkeil mit Außensechskant * H mm/U = Höhenverstellung pro Umdrehung. Ausführung: Aus vergütetem Sphäroguss und Stahl, im Brünierton angelassen. Mit Zentrierloch Ø 12 mm. Der Richtkeil lässt sich mit üblicher Handkraft bei einer Belastung von 1/3 der Tragkraft (F max.) leicht verstellen. Die feinbearbeiteten Keilflächen erlauben ein ruhiges, feinfühliges Verstellen, genauer als 1/10 mm, wahlweise durch Rändelschraube oder Sechskantschraubendreher. Durch die doppelte Keilwirkung sind präzise vertikale Bewegungen ohne ein seitliches Verschieben gewährleistet. Anwendung: Zum Spannen von schwierigen Guss- oder Schmiedestücken auf großen Werkzeugmaschinen. Zudem besteht die Möglichkeit, den Richtkeil auf „schwere Schraubböcke“ aufzusetzen. Hierzu wird ein Zylinderstift DIN 6325 (12 x 30 mm) benötigt. Lieferumfang: Richtkeil mit Kugelaufsatz.
Richtkeil mit Außensechskant * H mm/U = Höhenverstellung pro Umdrehung. Ausführung: Aus vergütetem Sphäroguss und Stahl, im Brünierton angelassen. Mit Zentrierloch Ø 12 mm. Der Richtkeil lässt sich mit üblicher Handkraft bei einer Belastung von 1/3 der Tragkraft (F max.) leicht verstellen. Die feinbearbeiteten Keilflächen erlauben ein ruhiges, feinfühliges Verstellen, genauer als 1/10 mm, wahlweise durch Rändelschraube oder Sechskantschraubendreher. Durch die doppelte Keilwirkung sind präzise vertikale Bewegungen ohne ein seitliches Verschieben gewährleistet. Anwendung: Zum Spannen von schwierigen Guss- oder Schmiedestücken auf großen Werkzeugmaschinen. Zudem besteht die Möglichkeit, den Richtkeil auf „schwere Schraubböcke“ aufzusetzen. Hierzu wird ein Zylinderstift DIN 6325 (12 x 30 mm) benötigt. Lieferumfang: Richtkeil mit Kugelaufsatz.
Technische Informationen
Attribute
| Typ | richtkeil außensechskant |
|---|---|
| Zolltarifcode | 84662020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
285,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
340,28 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
