Referenzen
RHP:35P
Rubix:1524282
Hersteller:35P R
EAN:00747023088324
Produktdetails : 35P (RHP) Gehäuselager - Schutzkappe RHP
Die Self-Lube®-Schutzvorrichtung wurde entwickelt, um den Anlagenbetreiber vor Gefahren durch die Enden der rotierenden Welle und die Außenflächen der Lager vor Verschmutzung zu schützen. Die Schutzvorrichtung ist aus hochwertigem Baustahl gefertigt und mit einer Einbrennlackierung versehen, um ihr mehr Robustheit, ein besseres Aussehen und eine längere Lebensdauer zu verleihen. Sie lässt sich leicht ein- und ausbauen, ohne zerstört oder verformt zu werden, so dass sie wiederholt ein- und ausgebaut werden kann.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 200 g |
|---|---|
| Typ | schutzkappe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,65 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage