25P (RHP) Zubehör für Gehäuselager /-einheit RHP
RHP Self-Lube® Protector P
Siehe technische InformationenReferenzen
RHP:25P
Rubix:747861
Hersteller:25P R
EAN:00747023088300
Produktdetails : 25P (RHP) Zubehör für Gehäuselager /-einheit RHP
Die Self-Lube®-Schutzvorrichtung wurde entwickelt, um den Anlagenbetreiber vor Gefahren durch die Enden der rotierenden Welle und die Außenflächen der Lager vor Verschmutzung zu schützen. Die Schutzvorrichtung ist aus hochwertigem Baustahl gefertigt und mit einer Einbrennlackierung versehen, um ihr mehr Robustheit, ein besseres Aussehen und eine längere Lebensdauer zu verleihen. Sie lässt sich leicht ein- und ausbauen, ohne zerstört oder verformt zu werden, so dass sie wiederholt ein- und ausgebaut werden kann.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 26 g |
|---|---|
| Typ | schutzkappe |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,09 € exkl. MwSt.
/ Stück
6,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen