RS12B-1 LAMBDA TS G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki

RF12B-1 Lambda Verschlußglied mit Feder (3/4")

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RF12B LAMBDA 1 CL SC
Rubix:711909
Hersteller:4111120002
EAN:8718472172942
RS12B-1 LAMBDA TS G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki
Technische Zusammenfassung
Kettebs single pitch lambda rf
Kettenteilung19,05 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RS12B-1 LAMBDA TS G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki


Tsubaki Lambda wartungsfreier Ketten mit Anbauteilen sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist. Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mit Schmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischer Produkte wie Schmierstoffe zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungen erheblich einschränkt. Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes Arbeitsumfeld.
Steckglied TS verstärkt Lambda

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht23 g
Kettebs single pitch lambda rf
Kettenteilung19,05 mm
Werkstoffstahl
Gewicht23 g
Zolltarifcode73151900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,62 exkl. MwSt.
/ Stück
9,07 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage