RF08B-1 LAMBDA G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki

RF08B-1 Lambda Verschlußglied mit Feder (1/2")

Siehe technische Informationen
Referenzen
Tsubaki:RF08B LAMBDA 1 CL SC
Rubix:3463799
Hersteller:4111080002
EAN:8718472172645
brand logo
Technische Zusammenfassung
Kettebs single pitch lambda rf
Kettenteilung12,7 mm
Werkstoffstahl
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : RF08B-1 LAMBDA G Verbindungsglied mit Feder 11(E) Tsubaki


Tsubaki Lambda wartungsfreier Ketten mit Anbauteilen sind überall dort die ideale Wahl, wo das Schmieren der Kette schwierig, unmöglich oder unerwünscht ist. Lambda Ketten sind wartungsfrei Ketten mit Schmierstoff getränkten Buchsen. Sie müssen deshalb während des Betriebs nicht zusätzlich geschmiert werden, was dazu beiträgt, den Einsatz chemischer Produkte wie Schmierstoffe zu reduzieren und gleichzeitig das Risiko von Produktverunreinigungen erheblich einschränkt. Tsubaki Lambda Ketten stehen für ein sauberes Arbeitsumfeld.

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht11 g
Kettebs single pitch lambda rf
Kettenteilung12,7 mm
Werkstoffstahl
Gewicht11 g
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,24 exkl. MwSt.
/ Stück
3,86 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen