115.31 Repair Stick Kupfer, Temperatur -50°C bis 120°C, 57 g
Repair-Stick
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Riegler:115.31
Rubix:339976
Hersteller:114584
EAN:4047322207195

Dokumente
Produktdetails : 115.31 Repair Stick Kupfer, Temperatur -50°C bis 120°C, 57 g
Repair Stick Kupfer, Epoxydharz gefüllt mit Kupfer, Temperaturbeständigkeit -50°C bis 120°C, 57 gFür sehr schnelle (3 Minuten) Reparaturen von Rissen, Leckagen und Undichtigkeiten auch auf feuchten und nassen Flächen wie Rohre, Rohrbögen, Fittings, Flansche, Kupferbleche, Tanks, Gefrier- und Klimaanlagen und als Reparaturmasse für die Installation und das Handwerk.
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 78 g |
|---|---|
| Typ | repair-stick |
| Herkunftsland | DE |
| Zolltarifcode | 39073000 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,77 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,63 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
