Referenzen
Rems:175400 R4
Rubix:3398894
Hersteller:175400 R4
EAN:4039976330015
Produktdetails : 8410700215 Kamera-Endoskop CamScope HD Set
Inspektionskamera CamScope HD
Dokumentation direkt auf MicroSD
Betrieb wahlweise über Netzanschluss oder den integrierten 3,7 V/4,0 Ah Lithium-Ionen-Akku
4-fach digitaler Zoom
Controllereinheit mit Pistolengriff und 5"-Fabdisplay
Lieferumfang: Inspektionskamera, 1 m formbares Schiebekabel, Aufsetzhaken, Aufsetzmagnet, MicroSD-Karte, USB-Kabel, Koffer
Mobile und handliche Inspektionskamera für brillante Bilder in HD-Qualität aus Hohlräumen, Schächten und Rohren.
Produkteigenschaften:
Lieferumfang: Inspektionskamera, 1 m formbares Schiebekabel, Aufsetzhaken, Aufsetzmagnet, MicroSD-Karte, USB-Kabel, Koffer
Technische Informationen
Attribute
| Sondendurchmesser | 8 mm |
|---|---|
| Sondenlänge | 1155 mm |
| Auflösung | 1280 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
227,70 € exkl. MwSt.
/ Stück
270,96 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 5 ) Arbeitstagen


