• Unsere Exklusivmarken
  • Standortsuche
  • Kataloge
    • Lagertechnik(70.155)
    • Lineartechnik(14.781)
    • Antriebstechnik(217.574)
    • Dichtungstechnik(35.831)
    • Fluidtechnik(122.309)
    • Befestigung / Montage(137.461)
    • Bearbeitung(44.351)
    • Werkzeug / Messtechnik(36.228)
    • Wartung / Reparatur(3.178)
    • Arbeitsschutz(34.175)
    • Betriebsbedarf(30.865)
    • Handwerkzeuge(19.240)
    • Elektrowerkzeuge(2.938)
    • Pneumatikwerkzeuge(226)
    • Spezialwerkzeuge(2.291)
    • Verschiedene Werkzeuge(97)
    • Mess- / Kontrollwerkzeuge(3.029)
    Siehe Werkzeug / Messtechnik
    • Messschieber(230)
    • Messschrauben(203)
    • Innenmessgeräte(42)
    • Tiefenmessgeräte(109)
    • Dickenmessgeräte(160)
    • Längenmessgeräte(57)
    • Streichmaße(23)
    • Messsäulen(23)
    • Keile, Messdrähte, Ringe, Stopfen und Lehrdorne(203)
    • Kalibrierung(390)
    • Ständer, Hilfsmittel(669)
    • Lehrenrolle(156)
    • Diverse Messungen(189)
    • Oberflächenmessung(4)
    • Optische Messung(138)
    • Kraft, Gewichte, Geschwindigkeit, Temperatur und sonstige Messer(165)
    • Sonstige Messgeräte - Wartung(268)
    Siehe Mess- / Kontrollwerkzeuge
    1. Rubix Kategorien
    2. Werkzeug / Messtechnik
    3. Mess- / Kontrollwerkzeuge
    4. Optische Messung
    5. Endoskope und Kontrollspiegel
    6. Endoskop
    7. 4001002281 Akku-Inspektionskamera solo M12 ATB-0C im Koffer

    4001002281 Akku-Inspektionskamera solo M12 ATB-0C im Koffer

    Endoskop Milwaukee

    Siehe technische Informationen

    Referenzen

    Milwaukee:4933501239
    Rubix:3973212
    Hersteller:4933501239
    EAN:4058546639556
    brand logo

    Produktdetails : 4001002281 Akku-Inspektionskamera solo M12 ATB-0C im Koffer


    Technische Informationen


    Attribute
    Zeigen UNSPSC/ECL@SS
    379,05 € exkl. MwSt.
    / Stück
    451,07 € inkl. MwSt.
    • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

    Schauen Sie sich unsere Produkte aus verwandten Kategorien an

    TKES 10S Endoskop mit knickbarer Sonde 1m SKF8410600015 Akku-Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C 4 x 1.5 V-LR68410600005 Akku-Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C 1 x 12,0V 2,0 Ah4001002280 Akku-Inspektionskamera solo M12 APB-0C im Koffer8410600010 Akku-Inspektionskamera GIC 12V-4-23 C 4 x 1.5 V-LR68410700065 Kamera-Inspektionssystem CamSys 2 Set S-Color S 30 HM12360IC12-0C Akku-Inspektionskamera Solo M12 360IC12-0C 1,2m ohne Akku8410700215 Kamera-Endoskop CamScope HD Set8510600060 Akku-Inspektionskamera Solo M12 360IC32-0C 3m ohne AkkuTKES 10S Endoskop mit knickbarer Sonde 1m SKF8410700220 Kamera-Kabelsatz Color 8-5 HD CamScope HD8410600015 Akku-Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C 4 x 1.5 V-LR68410600005 Akku-Inspektionskamera GIC 12V-5-27 C 1 x 12,0V 2,0 Ah4001002280 Akku-Inspektionskamera solo M12 APB-0C im Koffer8410600010 Akku-Inspektionskamera GIC 12V-4-23 C 4 x 1.5 V-LR6
    Rubix

    Europäischer Marktführer im Vertrieb von MRO-Artikeln

    Rubix Mobile App

    Scannen Sie Produkte für sofortige Nachbestellung

    Jetzt bei Google PlayLaden imApp Store
    Kontakt

    Kontaktieren Sie uns

    +49 9931 960-0
    Mo-Fr: 8:00-17:00

    Kontakt aufnehmen
    Kundencenter finden

    Finden Sie Ihr Kundencenter

    Hunderte Standorte in ganz Europa

    Kundencenter suchen
    Engagement

    Unser Engagement

    EcoVadis Gold Sustainability Rating – Top 5% – September 2025 Top 2% weltweit

     

    Das ist Rubix

    • Über uns
    • Historie
    • Sortiment
    • Services
    • Exklusivmarken

    Informationen

    • FAQ
    • Zahlungsarten
    • Versandarten
    • SOS-Notfallservice
    • Standortsuche
    • Kataloge
    • Schulungen

    Unternehmen

    • Kontakt
    • Qualität
    • Nachhaltigkeit
    • Energieeffizienz
    • Modern Slavery Statement
    • Hinweisgebersystem
    • Karriere

    © COPYRIGHT 2026 - RUBIX | AGB | AEB | Datenschutz | Impressum | COOKIE POLICY | Cookies Management
    product sitemap | category sitemap | Sitemap paginated categories | Sitemap focus categories | Sitemap focus product | Content pages sitemap