F120 / F NABE REIFENKUPPLUNG (MECALINE) Kupplungsnabe F120 / F mit TB innen, Reifenkupplung (MEC)

Reifenkupplungsplatten innen

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:893486
Rubix:3171261
EAN:3660338459474
F120 / F NABE REIFENKUPPLUNG (MECALINE) Kupplungsnabe F120 / F mit TB innen, Reifenkupplung (MEC)
Technische Zusammenfassung

Produktdetails : F120 / F NABE REIFENKUPPLUNG (MECALINE) Kupplungsnabe F120 / F mit TB innen, Reifenkupplung (MEC)


"Kupplungsplatte für Reifen für abnehmbare Nabe mit Innenbefestigung vom Typ F. Die Nabe wird auf der elastischen Elementseite eingesetzt."
Kupplungsnabe F120 / F mit TB innen, Reifenkupplung (MEC)

Technische Informationen


Attribute
Größe120
Min. Temperatur-15 °C
Max. Temperatur70 °C
Außendurchmesser264 mm
Nenndrehmoment1182 N.m
Max. Drehzahl2050 rpm
Winkelversatz4 °
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
218,14 exkl. MwSt.
/ Stück
259,59 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage