Referenzen
Beck (Mapal):30730762
Rubix:1945691
Hersteller:30730762

Produktdetails : 9135991500 HNC Reibahle WN HSS 15,00 SL EcoSpeed Be
Reibahle EcoSpeed HNC WN HSS Grundloch 15,0mm BECK 0
HNC-Maschinenreibahle für Grundloch Ausführung: Hochleistungs-Reibahle aus HSS mit HNC-Know-how und IK für Grundloch, mit spezieller Schneidengeometrie, rechtsschneidend, gerade genutet, EU-Teilung, Aufnahme in Hydrodehn- und Hochgenauigkeitsfuttern. Anwendung: Zum Reiben von Sacklochbohrungen. 4-fach höhere Schnittgeschwindigkeiten durch Innenkühlung direkt an der Schneide, 4-fach höhere Vorschübe durch HNC-Geometrie.
HNC-Maschinenreibahle für Grundloch Ausführung: Hochleistungs-Reibahle aus HSS mit HNC-Know-how und IK für Grundloch, mit spezieller Schneidengeometrie, rechtsschneidend, gerade genutet, EU-Teilung, Aufnahme in Hydrodehn- und Hochgenauigkeitsfuttern. Anwendung: Zum Reiben von Sacklochbohrungen. 4-fach höhere Schnittgeschwindigkeiten durch Innenkühlung direkt an der Schneide, 4-fach höhere Vorschübe durch HNC-Geometrie.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 130 mm |
|---|---|
| Schaftdurchmesser | 16 mm |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
118,28 € exkl. MwSt.
/ Stück
140,75 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
