Referenzen
Beck (Mapal):30131670
Rubix:1090870
Hersteller:30131670
EAN:4068974005700

Produktdetails : 9138241600 Reibahle HNC WN VHM TiALN Typ UNI Grundloch 16mm
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Grundloch 16mm BECK
VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, geradegenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle-Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, geradegenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle-Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 150 mm |
|---|---|
| Material des Körpers | hartmetall |
| Schnittlänge | 25 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
299,25 € exkl. MwSt.
/ Stück
356,11 € inkl. MwSt.
- Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
