Referenzen
Beck (Mapal):30131590
Rubix:1090849
Hersteller:30131590

Produktdetails : 9138240597 HNC Reibahle SL WN VHM 5,97mm TiAlN Beck
Reibahle HNC WN VHM TiALNTyp UNI Grundloch 5,97mm BECK
VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, geradegenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle-Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
VHM-Hochleistungs-Maschinenreibahle Mit spezieller HPC-Schneidengeometrie, rechtsschneidend, geradegenutet, EU-Teilung, für die Aufnahme in Hydrodehn-, Schrumpf- und Hochgenauigkeitsfuttern. Oberfläche TiAlN-beschichtet. Volle-Ø-Passung H7, Hundertstel-Ø-Toleranz +0,004/0.
Technische Informationen
Attribute
| Gesamtlänge | 75 mm |
|---|---|
| Material des Körpers | hartmetall |
| Schnittlänge | 12 mm |
| Zolltarifcode | 82076030 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
144,34 € exkl. MwSt.
/ Stück
171,76 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
