PRK25CPP.D/4P-200-M12 Reflex-Lichtschranke polarisiert

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:PRK25CPP.D/4P-200-M12
Rubix:3884297
Hersteller:50153718
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typleitung mit steckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PRK25CPP.D/4P-200-M12 Reflex-Lichtschranke polarisiert


Grenzreichweite: 0,05 ... 16 m
Applikation: Detektion umstretchter Objekte; Grenzreichweite: 0,06 ... 10 m; Lichtquelle: Power PinPoint® LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 1.500 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M12, PUR, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 42,7 mm x 30 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K

Technische Informationen


Attribute
Typleitung mit steckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
150,00 exkl. MwSt.
/ Stück
178,50 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage