Referenzen
Leuze electronic:ODS9L2.8/LA6-450-M12
Rubix:3886393
Hersteller:50137813

Produktdetails : ODS9L2.8/LA6-450-M12 Optischer Abstandssensor
Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 1 mm; Messbereich: 50 ... 450 mm; Geometrische Auflösung: 0,1 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Ausgang: konfigurierbar, Werkseinstellung: Strom; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig, drehbar 90°; Abmessungen: 21 mm x 50 mm x 50 mm; Bedienelemente: Bedientasten, PC-Software
Tastsystem: gegen Objekt; Lichtquelle: Laser, rot; Lichtfleckgröße: 1 mm; Messbereich: 50 ... 450 mm; Geometrische Auflösung: 0,1 mm; Versorgungsspannung: 18 ... 30 V, DC; Analogausgänge: 1 St.; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Ausgang: konfigurierbar, Werkseinstellung: Strom; Schnittstelle: IO-Link; Anschluss: Rundstecker, M12, 5 -polig, drehbar 90°; Abmessungen: 21 mm x 50 mm x 50 mm; Bedienelemente: Bedientasten, PC-Software
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
1.011,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.203,09 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
