PRK412B/P Reflex-Lichtschranke polarisiert
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:PRK412B/P
Rubix:3884040
Hersteller:50140145

Produktdetails : PRK412B/P Reflex-Lichtschranke polarisiert
Grenzreichweite: 0,02 ... 2,3 m
Grenzreichweite: 0,02 ... 2,3 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 36 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 1.000 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 3 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M12; Abmessungen: 12 mm x 51 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Umgebungstemperatur Betrieb: -25 ... 55 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 36 V |
| Spannung | 36 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
124,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
147,56 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
