PRK3CL1.T3/4T-200-M8 Reflex-Lichtschranke polarisiert

Reflex-Lichtschranke polarisiert

Siehe technische Informationen

Referenzen

Leuze electronic:PRK3CL1.T3/4T-200-M8
Rubix:3883181
Hersteller:50133692
brand logo

Technische Zusammenfassung

Typleitung mit steckanschluss
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : PRK3CL1.T3/4T-200-M8 Reflex-Lichtschranke polarisiert


Sonderausführung: Autokollimation
Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen, Erkennung von transparenten Folien; Sonderausführung: Autokollimation; Grenzreichweite: 0 ... 0,5 m; Lichtquelle: Laser, rot; Schutzklasse: 1; Fehlwinkel: typ. ± 2°; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 3.000 Hz; Anschluss: Leitung mit Rundstecker, 200 mm, M8, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 11,4 mm x 34,2 mm x 18,3 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 55 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K

Technische Informationen


Attribute
Typleitung mit steckanschluss
Spannung, min.10 V
Spannung, max.30 V
Spannung30 V
294,00 exkl. MwSt.
/ Stück
349,86 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage