PRK46C.D/4X-M12 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:PRK46C.D/4X-M12
Rubix:3882167
Hersteller:50133045

Produktdetails : PRK46C.D/4X-M12 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Applikation: Detektion umstretchter Objekte
Applikation: Detektion umstretchter Objekte; Grenzreichweite: 0,1 ... 20 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 1 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Kunststoff, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 20,5 mm x 76,3 mm x 44 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67, IP 69K
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
180,88 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
