Referenzen
Leuze electronic:CSL505-R05-355-M8
Rubix:3880914
Hersteller:50131316

Produktdetails : CSL505-R05-355-M8 Lichtvorhang Empfänger
Applikation: Präzise Objekterkennung; Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Teach-Eingang, Warnausgang; Betriebsreichweite: 0,3 ... 5 m; Messfeldlänge: 355 mm; Strahlabstand: 5 mm; Versorgungsspannung: DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang: Transistor, Gegentakt, hell/dunkel umschaltbar; Ansprechzeit pro Strahl: 1.000 µs; Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig; Abmessungen: 12 mm x 440 mm x 58 mm
Applikation: Präzise Objekterkennung; Sonderausführung: Parallelstrahlabtastung, Diagonalstrahlabtastung, Kreuzstrahlabtastung, Teach-Eingang, Warnausgang; Betriebsreichweite: 0,3 ... 5 m; Messfeldlänge: 355 mm; Strahlabstand: 5 mm; Versorgungsspannung: DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang: Transistor, Gegentakt, hell/dunkel umschaltbar; Ansprechzeit pro Strahl: 1.000 µs; Anschluss: Rundstecker, M8, 4 -polig; Abmessungen: 12 mm x 440 mm x 58 mm
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 18 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
887,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
1.055,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
