PRK18B.XT3/P4-M12 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:PRK18B.XT3/P4-M12
Rubix:3883606
Hersteller:50136159

Produktdetails : PRK18B.XT3/P4-M12 Reflex-Lichtschranke polarisiert
Applikation: Erkennung von hochtransparenten Flaschen, Erkennung von hochtransparenten Folien und Glasscheiben
Applikation: Erkennung von hochtransparenten Folien und Glasscheiben, Erkennung von hochtransparenten Flaschen; Sonderausführung: Autokollimation; Grenzreichweite: 0 ... 4,8 m; Lichtquelle: LED, rot; Fehlwinkel: optische Achse ausgerichtet, <±0,25°; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltfrequenz: 1.500 Hz; Anschluss: Rundstecker, M12, Metall, 4 -polig; Bauform Gehäuse: kubisch; Abmessungen: 15 mm x 47 mm x 32,5 mm; Werkstoff Gehäuse: Metall; Bedienelemente: Teach-Knopf; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 69K, IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | steckanschluss |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
310,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
368,90 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
