PRK318B/4P Reflex-Lichtschranke polarisiert
Reflex-Lichtschranke polarisiert
Siehe technische InformationenReferenzen
Leuze electronic:PRK318B/4P
Rubix:3888491
Hersteller:50116858

Produktdetails : PRK318B/4P Reflex-Lichtschranke polarisiert
Grenzreichweite: 0,02 ... 6 m
Grenzreichweite: 0,02 ... 6 m; Lichtquelle: LED, rot; Versorgungsspannung: 10 ... 30 V, DC; Digitale Schaltausgänge: 2 St.; Schaltausgang 1: Transistor, PNP, hellschaltend; Schaltausgang 2: Transistor, PNP, dunkelschaltend; Schaltfrequenz: 500 Hz; Anschluss: Leitung, 2.000 mm, 4 -adrig; Bauform Gehäuse: zylindrisch; Gewindegröße: M18; Abmessungen: 18 mm x 46 mm; Werkstoff Gehäuse: Kunststoff; Umgebungstemperatur Betrieb: -40 ... 60 °C; Schutzart: IP 67
Technische Informationen
Attribute
| Typ | offenes leitungsende |
|---|---|
| Spannung, min. | 10 V |
| Spannung, max. | 30 V |
| Spannung | 30 V |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
82,00 € exkl. MwSt.
/ Stück
97,58 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
