ISO14581 M8X40 T30 A4-070 Senkschraube mit Innensechsrund

Reduzierte Senkkopfschraube mit sechs Innenlappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTFTTX8X40EFA4-50
Rubix:548696
Hersteller:1458148 40
EAN:4043377253439
ISO14581 M8X40 T30 A4-070 Senkschraube mit Innensechsrund
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 14581
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14581 M8X40 T30 A4-070 Senkschraube mit Innensechsrund


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit Innensechsrund A4-50 8X40 TX45
brand logo

Technische Informationen


Attribute
Länge40 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A4
NormISO 14581
Durchmesser, metrischM8
Abdrucktyptorx-profil (tx)
FestigkeitsklasseA4-50
Gewindedurchmesser8 mm
Abdruckgrößet45
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
49,20 € exkl. MwSt.
/ 200 Stück
58,55 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

40 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch