ISO14581 M4X35 T20 A2 Senkschraube mit Innensechsrund

Reduzierte Senkkopfschraube mit sechs Innenlappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTFTTX4X35EFA2-50
Rubix:560739
Hersteller:1458124 35
EAN:4043377115836
ISO14581 M4X35 T20 A2 Senkschraube mit Innensechsrund

Technische Zusammenfassung

Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 14581
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14581 M4X35 T20 A2 Senkschraube mit Innensechsrund


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit Innensechsrund A2-50 4X35 TX20

Technische Informationen


Attribute
Länge35 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 14581
Durchmesser, metrischM4
Abdrucktyptorx-profil (tx)
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser4 mm
Abdruckgrößet20
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
26,70 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
31,77 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen

Länge

35 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch