Metallschraube mit metrischem Gewinde Spartex VMTFTTX4X16EFA4-50, Durchmesser, metrisch: M4 | Länge: 16 mm | Norm: ISO 14581
Reduzierte Senkkopfschraube mit sechs Innenlappen
Siehe technische InformationenReferenzen
Spartex:VMTFTTX4X16EFA4-50
Rubix:548431
Hersteller:1458144 16
EAN:4043377118394


Technische Zusammenfassung
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
Produktdetails : ISO14581 M4X16 T20 A4 Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit Innensechsrund A4-50 4X16 TX20
Technische Informationen
Attribute
| Gewindedurchmesser | 4 mm |
|---|---|
| Länge | 16 mm |
| Material/Verarbeitung | edelstahl a4 |
| Norm | iso 14581 |
| Durchmesser, metrisch | m4 |
| Abdrucktyp | torx-profil (tx) |
| Festigkeitsklasse | a4-50 |
| Abdruckgröße | t20 |
| Gewindeart | metrisch |
| Gewinde | vollgewinde |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,50 € exkl. MwSt.
/ 500 Stück
16,07 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
Gewindedurchmesser
Länge
16 mm