ISO14581 M2X14 T6 A2 Senkschraube mit Innensechsrund

Reduzierte Senkkopfschraube mit sechs Innenlappen

Siehe technische Informationen

Referenzen

Spartex:VMTFTTX2X14EFA2-50
Rubix:3387438
Hersteller:1458122 14
EAN:4043377285515
brand logo

Technische Zusammenfassung

Länge14 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 14581
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ISO14581 M2X14 T6 A2 Senkschraube mit Innensechsrund


Senkschraube mit Innensechsrund
Senkschrauben mit Innensechsrund A2-50 2X14 TX6

Technische Informationen


Attribute
Länge14 mm
Material/VerarbeitungEdelstahl A2
NormISO 14581
Durchmesser, metrischM2
Abdrucktyptorx-profil (tx)
FestigkeitsklasseA2-50
Gewindedurchmesser2 mm
Abdruckgrößet6
Gewindeartmetrisch
Gewindevollgewinde
12,90 € exkl. MwSt.
/ 1.000 Stück
15,35 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage

Länge

14 mm

Material/Verarbeitung

Durchmesser, metrisch